※商品画像
雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用ハンドルカバー
ハンドルカバー 金華山 ベルサイユ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28857239
品番
HC-VR2HSBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
カバー
プレーン
色
ブラック
サイズ
2HS
タイプ
ビニール付き
適合ハンドル径(Φmm)
450〜460
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※お車によって大きさが異なります。ハンドル外寸を必ず計測してください。
※オーダーメイド品のため、返品やキャンセルはできません。