※装着例

NR-NY10 EVA 泥除け 雅 28857494 NR-NY10 EVA 泥除け 雅 28857494 NR-NY10 EVA 泥除け 雅 28857494

EVA 泥除け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)2 イエロー 注文コード28857494 品番NR-NY10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は厚さ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】

材質EVA 幅(mm)600 厚さ(mm)2 イエロー 高さ(mm)2500 枚数1枚
注意
※ツヤのある表側は新品の状態でも多少のキズが生じます。
※輸送時のスリキズによる交換対応は致しかねますのでご了承下さい。
※生産ロットにより多少色にムラが生じます。
※色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※走行前に必ず取付け状態に異常が無いか確認下さい。
※素材の特性上寒冷地では割れてしまうことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする