NR-NB32 EVA 泥除け 雅 28857510

※装着例

NR-NB32 EVA 泥除け 雅 28857510
NR-NB32 EVA 泥除け 雅 28857510
NR-NB32 EVA 泥除け 雅 28857510

EVA 泥除け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
厚さ(mm)3
高さ(mm)2500
幅(mm)600
内容量1枚注文コード28857510品番NR-NB32
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】

材質EVA幅(mm)600厚さ(mm)3ブラック高さ(mm)2500枚数1枚
注意
※ツヤのある表側は新品の状態でも多少のキズが生じます。
※輸送時のスリキズによる交換対応は致しかねますのでご了承下さい。
※生産ロットにより多少色にムラが生じます。
※色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※走行前に必ず取付け状態に異常が無いか確認下さい。
※素材の特性上寒冷地では割れてしまうことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする