※装着例
雅
EVA 泥除け
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
レッド
ブルー
厚さ(mm)
3
2
3
4
高さ(mm)
2500
600
2500
幅(mm)
600
2500
600
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28857519
品番
NR-NW32
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
材質
EVA
幅(mm)
600
厚さ(mm)
3
色
ホワイト
高さ(mm)
2500
枚数
1枚
注意
※ツヤのある表側は新品の状態でも多少のキズが生じます。
※輸送時のスリキズによる交換対応は致しかねますのでご了承下さい。
※生産ロットにより多少色にムラが生じます。
※色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※走行前に必ず取付け状態に異常が無いか確認下さい。
※素材の特性上寒冷地では割れてしまうことがあります。