※装着例

DR-KZWH18 NEW絆 泥除け 雅 28857564 DR-KZWH18 NEW絆 泥除け 雅 28857564

NEW絆 泥除け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28857564 品番 DR-KZWH18
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

1つ1つ丁寧にキルティングし、熟練の職人が縫い上げた、雅製泥除け"絆"です。
素材から最終製品加工まで、国内で行った純国産品です。
素材は、最高の強度を誇るPVCターポリン(テント地)を使用。
豊富なサイズラインナップ。

材質PVCターポリン(テント地) 幅(mm)180 厚さ(mm)7 高さ(mm)250 枚数1枚 寸法(cm)5(縁幅) 色(本体)レッド 色(縁)ホワイト
注意
※ステッチカラーはフチカラーと同色です。
※裏地同色
※サイズをお間違いないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする