曜日別特売
L1Y86 引戸戸車セット TOSTEM(LIXIL) 28858708

引戸戸車セット

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード28858708品番L1Y86
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
用途玄関引戸用戸車シルバーセット内容戸車×2、取付ネジ×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: 引き戸のメンテナンス
飲食業

戸車が破損し、がたつきが出たので、交換。
交換自体は取り付けネジ一本なのでとても楽。
外したついでにレールも清掃したので、動きがとても軽くなった。
古い引き戸だったので、適合する製品を探すのが一番大変だが、
思いのほか、安価だったので良かった。

2024-11-27
用途: 掃き出し引き戸の戸車交換

縦横の寸法(62X34)は良かったのですが幅が0.3mm広くて万力で少しつぶして使用しました、結果的には何とか入りましたので、無事に作業を終了出来ましたので結果オーライです、満足しています。

対象商品 : 28858708
2024-04-11
用途: 玄関サッシ戸車交換

購入品が、純正品と全く同じなので、安心して使えます。ガタガタしていたので、交換しました。静かでとても良いです。

対象商品 : 28858708
2024-03-01
用途: 玄関ドアの修理
農・林・水産業

以前使用したことがあり、ほとんど問題なく取り付けることができた。
満足しています。

対象商品 : 28858717
2022-03-08
用途: 引戸修理時
製造業

築40年の玄関引き戸に使用しました。
当時のトーヨーサッシ品ですが、社名変更後のトステム品を検索したところ
同一品がありました。問題なく取付出来ました。

対象商品 : 28858717
2021-10-02
用途: 玄関サッシ戸車交換
運輸・通信業

交換は、問題なくできましたが、車輪が削れてたので、ステンレスなら、なお良っかったです。

対象商品 : 28858708
2021-04-09
用途: 玄関引戸の戸車
サービス業

トステムの玄関引戸の動きが悪くなり、この商品に交換しました。
交換は問題なく、付属のネジ本でおわりました。
動きがスムーズになり早く交換しておけば良かったと思いました。
他のサイトで2倍近く値上がりしているようです。

1が参考にしています
対象商品 : 28858708
2021-01-30
用途: 引き戸の玄関補修に使用
製造業

2000年式のトステム玄関引戸に使用しました、当時と形状が変わって無かったので現物と写真・寸法で注文しました。メーカー品ですので、汎用補修用とは格が違い全てバッチリに決まります。交換後は凄く軽くなるので、閉める力加減を治すのが大変です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする