DH-KAH011PU ドアハンドルカバー 華恋(カレン) グランドプロフィア/レンジャープロ 年式:H15/12〜H29/04 雅 28858998 DH-KAH011PU ドアハンドルカバー 華恋(カレン) グランドプロフィア/レンジャープロ 年式:H15/12〜H29/04 雅 28858998 DH-KAH011PU ドアハンドルカバー 華恋(カレン) グランドプロフィア/レンジャープロ 年式:H15/12〜H29/04 雅 28858998

ドアハンドルカバー 華恋(カレン) グランドプロフィア/レンジャープロ 年式:H15/12〜H29/04

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 パープル 注文コード28858998 品番DH-KAH011PU
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの近代的な金華山です。(ビニールなし/運助セット/車種専用設計)

セット内容運転席・助手席 パープル タイプビニール無し
注意
※受注生産品のため返品交換対応不可。ご購入の際はお気を付けください。
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※商品画像はイメージとなり、お車によって形状が異なります。
※この商品は、車種専用設計となります。
※ご注文の際には必ずメーカー名、車種名、年式(初年度登録)、その他を必ずご確認又はメーカーホームページの適合表よりご確認ください。
※運転に支障が出る場合は直ちに使用をお止め下さい。※運転中の脱着作業は危険なので絶対に行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする