TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 水廻り部材
TOSTEM(LIXIL)の 浴室用品
TOSTEM(LIXIL)の 風呂ふた
浴槽巻きフタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28860004
品番
RMBX032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅×長さ)(mm)
710×1436
セット内容
本体×1
寸法(mm)
710×1436
色
ホワイト
規格
右用
商品タイプ
シャッター式