TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 水廻り部材
TOSTEM(LIXIL)の 浴室用品
TOSTEM(LIXIL)の 風呂ふた
浴槽巻きフタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28860013
品番
RMBX033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅×長さ)(mm)
710×1436
セット内容
本体×1
寸法(mm)
710×1436
色
ホワイト
規格
左用
商品タイプ
シャッター式
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28860013
RMBX033
28859959
RMBX009
浴槽組みフタ
TOSTEM(LIXIL)
1組(3枚)
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)