※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キョーワ
キョーワの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
キョーワの 高圧洗浄機
キョーワクリーン エンジンタイプ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28861219
品番
KYC-500E
参考基準価格(税別)
¥1,040,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
最高圧力(MPa)
5
吸水量(L/min)
60
ホース長さ(m)
50リール付
用途
空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
質量(kg)
150
出力
11PS(8.1)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1150×600×800
ノズル
B.洗管2・3
始動方式
バッテリーセル
ホース口径(mm)
1/2”
排気量(cc)
338
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません