画像準備中

キョーワテスター モータータイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 最大吐出圧力(MPa)10 口径吸水:1/2、吐水:3/8、余水:1/2 注文コード28861325 品番KY-400H-0
参考基準価格(税別)¥520,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は電圧・最大吐出圧力・口径など15種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる用途の耐圧テストに使用可能(水圧)。
最高50MPaまで製作できます。

電圧(V)三相200 質量(kg)80 出力(kW)3.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×400×740 電源コード(m)5 用途水道、ガスの配管工事。理化学機器のテスト。バルブ製造過程のテスト。破壊テスト。容器のテスト。 最大吐出圧力(MPa)10 吸水量(L/min)18 口径吸水:1/2、吐水:3/8、余水:1/2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/523/
2022-11-11

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする