キョーワ
キョーワの テストポンプ
キョーワテスター モータータイプ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
三相200
最大吐出圧力(MPa)
10
口径
吸水:3/4、吐水:3/8、余水:1/2
注文コード
28861334
品番
KY-400H-1
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥870,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・最大吐出圧力・口径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる用途の耐圧テストに使用可能(水圧)。
最高50MPaまで製作できます。
電圧(V)
三相200
質量(kg)
160
出力(kW)
5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1200×500×740
電源コード(m)
5
用途
水道、ガスの配管工事。理化学機器のテスト。バルブ製造過程のテスト。破壊テスト。容器のテスト。
最大吐出圧力(MPa)
10
吸水量(L/min)
25
口径
吸水:3/4、吐水:3/8、余水:1/2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません