キョーワ
キョーワの テストポンプ
キョーワテスター エンジンタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28861377
品番
KY-300E
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる用途の耐圧テストに使用可能(水圧)。
最高50MPaまで製作できます。
用途
水道、ガスの配管工事。理化学機器のテスト。バルブ製造過程のテスト。破壊テスト。容器のテスト。
質量(kg)
38
出力
4.9PS
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
860×440×740
最大吐出圧力(MPa)
4
始動方式
リコイル
吸水量(L/min)
18
口径
吸水:1/2、吐水:1/2、余水:1/2
排気量(cc)
160
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません