日本オイルポンプ
トロコイドポンプ 2MY-2HW(三相モータ一体型)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
最大吐出量(L/min)
9/10.8
6.7/7.2
9/10.8
12/14.4
15/18
6/7.2
18/21.6
24/28.8
30/36
出力(W)
400
200
400
750
1500
バルブの有無
無
無
有
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28862969
品番
TOP-2MY400-206HWM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
吐出口径
Rc1/2
吸込口径
Rc1/2
最大吐出量(L/min)
9/10.8
理論吐出量(L/min)
9/10.8(at1500min
-1
)/(at1800min
-1
)
最大使用液温(℃)
-5~80
粘度(mm
2
/s)
500
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
11.8
出力(W)
400
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500/1800
バルブの有無
無
モータータイプ
全閉外扇屋内形
接続方法
ねじ込み
吐出圧力(MPa)
1.8/1.6
極数(P)
4