DH-VEH011NV ドアハンドルカバー ヴェール グランドプロフィア/レンジャープロ 年式:H15/12〜H29/04 雅 28863058 DH-VEH011NV ドアハンドルカバー ヴェール グランドプロフィア/レンジャープロ 年式:H15/12〜H29/04 雅 28863058 DH-VEH011NV ドアハンドルカバー ヴェール グランドプロフィア/レンジャープロ 年式:H15/12〜H29/04 雅 28863058

ドアハンドルカバー ヴェール グランドプロフィア/レンジャープロ 年式:H15/12〜H29/04

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ネイビー 注文コード28863058 品番DH-VEH011NV
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

光沢感のあるサテン生地にジャガード織りでバラ柄デザインを施した素材を使用し、ゴージャスかつお洒落にドレスアップします。(ビニールなし/運助セット/車種専用設計)

セット内容運転席、助手席 ネイビー タイプビニール無し
注意
※受注生産品のため返品交換対応不可。ご購入の際はお気を付けください。
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※商品画像はイメージとなり、お車によって形状が異なります。
※この商品は、車種専用設計となります。
※ご注文の際には必ずメーカー名、車種名、年式(初年度登録)、その他を必ずご確認又はメーカーホームページの適合表よりご確認ください。
※運転に支障が出る場合は直ちに使用をお止め下さい。※運転中の脱着作業は危険なので絶対に行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする