亀嶋鉄工所
亀嶋鉄工所の ギヤポンプ
ギヤーロータリーポンプ KA-1S(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28863495
品番
KA-1S-15
参考基準価格(税別)
¥161,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
モーター連結型。
KA-1型をベースに取り付けモーターをセットした型です。
設置に手間がかからず、コンパクト設計です。
正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
吐出口径
15A
吸込口径
15A
最大吐出量(L/min)
20〜25
取扱液
油・溶剤
最大使用液温(℃)
60
材質
鋳鉄製(標準)
電圧(V)
三相200
質量(kg)
22
出力(W)
0.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
485×265×240
モータータイプ
全閉外扇屋内形
方式
軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動
接続方法
メスネジ
吐出圧力(MPa)
常用0.2
極数(P)
4