画像準備中

ギヤーロータリーポンプ ME-1V (鋳鉄製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28863538 品番 ME-1V-40
参考基準価格(税別)¥217,400 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

単独ベース型。
メタル台を付けることにより流量・耐久性をアップしています。
軸受・メタル台には燐青銅含油、すべり軸受を使用しています。
正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。

吐出口径40A 吸込口径40A 最大吐出量(L/min)105〜139 取扱液油・溶剤 最大使用液温(℃)60 材質鋳鉄製(標準) 質量(kg)34 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×235×411 方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動 接続方法メスネジ 吐出圧力(MPa)常用0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする