画像準備中

ギヤーロータリーポンプ ME-1S(鋳鉄製)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28863565 品番 ME-1S-20
参考基準価格(税別)¥183,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

モーター・エンジン連結型。
メタル台付のモーター・エンジン共通ベース型です。
設置に手間がかからず、コンパクト設計です。
正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。

吐出口径20A 吸込口径20A 最大吐出量(L/min)26〜35 取扱液油・溶剤 最大使用液温(℃)60 材質鋳鉄製(標準) 電圧(V)三相200 質量(kg)27 出力(kW)0.4 回転数(min-1[r.p.m])400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×300×267 モータータイプ全閉外扇屋内形 方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動 接続方法メスネジ 吐出圧力(MPa)常用0.3 極数(P)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28863565
2021-02-05
用途:
薬品の連動補充に使用
株式会社北進 様

まだ交換はしていないが、製品も綺麗で問題なさそうです。
春先には交換予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする