亀嶋鉄工所
亀嶋鉄工所の ギヤポンプ
ギヤーロータリーポンプ KA-1U(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28863644
品番
KA-1U-20
参考基準価格(税別)
¥375,600
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
本体のみ。
汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。
簡単な構造で分解洗浄が簡単です。正逆回転が可能です。
PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
吐出口径
20A
吸込口径
20A
最大吐出量(L/min)
26
材質
本体部、オールステンレス製
質量(kg)
6.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
233×105×158
最高圧力(MPa)
0.2