亀嶋鉄工所
亀嶋鉄工所の ギヤポンプ
ギヤーロータリーポンプ KA-1U(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28863653
品番
KA-1U-25
参考基準価格(税別)
¥527,800
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
本体のみ。
汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。
簡単な構造で分解洗浄が簡単です。正逆回転が可能です。
PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
吐出口径
25A
吸込口径
25A
最大吐出量(L/min)
55
材質
本体部、オールステンレス製
質量(kg)
11.5
回転数(min
-1
[r.p.m])
400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×145×199
最高圧力(MPa)
0.2