画像準備中

ギヤーロータリーポンプ KA-1SU(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28863687 品番 KA-1SU-25
参考基準価格(税別)¥720,900 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

モーター連結型。
KA-1U型をベースに取り付けモーターをセットした型です。
設置に手間がかからず、コンパクト設計です。
正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。

吐出口径25A 吸込口径25A 最大吐出量(L/min)55 材質本体部、オールステンレス製 電圧(V)三相200 質量(kg)34 出力(W)0.75 回転数(min-1[r.p.m])400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)488×275×340 モータータイプ全閉外扇屋内形 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする