亀嶋鉄工所
亀嶋鉄工所の ギヤポンプ
ギヤーロータリーポンプ ME-1SU・U(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28863705
品番
ME-1SU・U-50
参考基準価格(税別)
¥1,372,700
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
モーター連結型。
KA-1SU型の大型モデルです。
設置に手間がかからず、コンパクト設計です。
正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
吐出口径
50A
吸込口径
50A
最大吐出量(L/min)
115
材質
本体部、オールステンレス製
電圧(V)
三相200
質量(kg)
73
出力(kW)
2.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
595×375×455
モータータイプ
全閉外扇屋内形
極数(P)
4