SG型ギヤーポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
吐出口径(Φmm)32
内容量1台注文コード28863924品番SG-1-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

スタンドメル、単体ベース付き。
シンプルな構造+シャフトは焼入研磨仕上げのため耐久性に優れています。
軸封:グランドパッキンとニトリルオイルシールを使用。

吐出口径(Φmm)32吸込口径(Φmm)32最大使用液温(℃)40℃未満材質鋳鉄製粘度(cSt)80cst相当寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)328×216×290

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする