バイリーンマスク EXシリーズ 日本製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 28863986 品番 X-3562EX(DS2、活性炭入)
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に 仕様活性炭入り 種別使い捨て式 形状カップ型 区分DS2 吸気抵抗(Pa)40以下(実測平均:31) 粒子捕集効率(%)99.9以上 使用限度時間(h)12 入数10枚 ひもタイプお面式/オーバーヘッド 指定防護係数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
技工の研磨時と、石膏やレジンの粉末飛散時に使用しています。
歯科技工室かめざわ 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前よりEXシリーズは使用していますが、とても信頼できる商品です。
色々なマスクを試した結果、今にたどり着いたと思いますこれからも使用するでしょう。

対象商品:
28863986
2024-01-29
用途:
悪臭の現場での機械のメンテナンス
水野株式会社 様 (建設業・工事業)

活性炭が入っているので、臭いのきつい現場での作業に助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする