※着用例(モデル176cm)

- 防炎エプロン 割烹着タイプ 溶接用 モノタロウ 28864108 - 防炎エプロン 割烹着タイプ 溶接用 モノタロウ 28864108 - 防炎エプロン 割烹着タイプ 溶接用 モノタロウ 28864108 - 防炎エプロン 割烹着タイプ 溶接用 モノタロウ 28864108 - 防炎エプロン 割烹着タイプ 溶接用 モノタロウ 28864108

防炎エプロン 割烹着タイプ 溶接用

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28864108 品番 -
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低いです。

用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として 仕様エプロン割烹着 材質綿100% グレー サイズフリー 混率(%)防炎加工綿100% 袖丈(cm)60 着丈(cm)88 特性防炎 適応胸囲(cm)90〜114
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※防炎に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではございません。ご使用の際には最大限注意を払い、常に安全な作業ができるように心がけてください。
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合がございます。
※炭化残留熱が高温の場合には、火傷する危険性がございます。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
※特殊加工により色ブレが生じる場合があります。通常のお洗濯は問題ありませんが、タンブラー乾燥をすると縮むおそれがあります。
※白物との同時洗濯は、色移りの原因となりますのでおさけください。
※洗濯時は合成洗剤をご使用ください。
※塩素系漂白剤は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
溶接作業時
農・林・水産業

牛革エプロンを使用してましたが、比較して非常に軽く疲れない。
強度の点では牛革には劣りますが、十分満足出来る品物です。
使ってみて、上腕部にポケットがあれば便利なあと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
28864135
2025-06-15
用途:
溶接作業
後藤溶接工 様 (建設業・工事業)

燃えにくいので長持ちしますが、私の身長では膝下までエプロン丈がくるのでしゃがむ時に膝に引っかかる

対象商品:
28864108
2024-05-18
用途:
溶接
宮工業 様 (建設業・工事業)

軽くて丈夫な生地でいいと思います
紐を結ぶと言うより固定がいいなと思いました

対象商品:
28864108
2024-03-27
用途:
一般作業

溶接用に買いました。安価で助かります。
まだ耐久性は解りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする