- 防炎頭巾 ツバなし 溶接用 モノタロウ 28864187

※着用例(モデルサイズL)

- 防炎頭巾 ツバなし 溶接用 モノタロウ 28864187
- 防炎頭巾 ツバなし 溶接用 モノタロウ 28864187
- 防炎頭巾 ツバなし 溶接用 モノタロウ 28864187
モノタロウ

防炎頭巾 ツバなし 溶接用

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズLL
グレー
内容量1枚注文コード28864187品番-
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低いです。

用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として仕様頭巾(ツバなし)材質綿100%グレーサイズLL混率(%)防炎加工綿100%頭囲(cm)61特性防炎
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※防炎に特化した商品ですが、絶対の安全を保障するものではございません。ご使用の際には最大限注意を払い、常に安全な作業ができるように心がけてください。
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合がございます。
※炭化残留熱が高温の場合には、火傷する危険性がございます。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
※特殊加工により色ブレが生じる場合があります。
※通常のお洗濯は問題ありませんが、タンブラー乾燥をすると縮むおそれがあります。
※白物との同時洗濯は、色移りの原因となりますのでおさけください。
※洗濯時は合成洗剤をご使用ください。塩素系漂白剤は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする