丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
シャイニーバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
幅(mm)
170
注文コード
28864440
品番
90100101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・容量・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
光沢感のあるPP貼りがしてあり、防水性が高く高級感ある手提バッグ。
用途
ちょっとした小物を入れるのに適した手提袋。
付属品
底ボール入
材質
コート紙
幅(mm)
170
色
ホワイト
サイズ
XS
高さ(mm)
230
種類
手提げ袋
表面
グロスPP貼り
マチ(mm)
85
手紐
アクリル丸紐
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。