90100519 シャイニーバッグ 丸玉工業 28864528

シャイニーバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
ブラック
内容量1セット(10枚)注文コード28864528品番90100519
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

光沢感のあるPP貼りがしてあり、防水性が高く高級感ある手提バッグ。

用途容量が大きく様々な用途で使用するのに便利な手提袋。付属品底ボール入材質コート紙幅(mm)320ブラックサイズL高さ(mm)450種類手提げ袋表面グロスPP貼りマチ(mm)110手紐アクリル丸紐
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする