NEWアクティブバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 幅(mm)225 注文コード28864580 品番90103001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は幅・容量・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

光沢感のあるPP貼りがしてあり、防水性が高く高級感ある手提バッグ。プラ手ハンドルタイプで、ビジネスシーンで活躍します。

用途ちょっとした資料や文房具などを入れるのに適しています。 付属品底ボール入 材質コート紙 幅(mm)225 ホワイト サイズキュート 高さ(mm)310 種類手提げ袋 表面グロスPP貼り マチ(mm)80 手紐ハッピータック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする