丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
NEWアクティブバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
28864695
品番
90103401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
光沢感のあるPP貼りがしてあり、防水性が高く高級感ある手提バッグ。プラ手ハンドルタイプで、ビジネスシーンで活躍します。
用途
マチ広タイプなので奥行きがある物も楽々入れられます。
付属品
底ボール入
材質
コート紙
幅(mm)
350
色
ホワイト
サイズ
ワイド
高さ(mm)
400
種類
手提げ袋
表面
グロスPP貼り
マチ(mm)
220
手紐
ハッピータック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。