モーターの色が変更となりました。
名東化工機
名東化工機の ペール缶用ポンプ
名東化工機の 手動式ペール缶用ポンプ
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28864746
品番
MHM-21NL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
電圧(V)
単相100
質量(kg)
2.6
最大吐出量(L/min)
25
最大揚程(m)
4.2
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
185×1243
用途
酸・アルカリ用液の移送に
材質(ホース)
PVC
ホース長さ(m)
1
取扱液
酸・アルカリ用液
吐出口径
20A
最大使用液温(℃)
60
粘度(cP)
100
注意
現在標準の赤色塗装のモーターケースが欠品しております。
入荷に時間がかかります為、代品(シルバー色塗装)のモーターケースにて出荷致しております。色の違いのみで製品の能力等に違いはございません。5月頃まで代品での出荷対応となります。
申し訳ございませんがご理解賜りますようお願い申し上げます。