画像準備中

ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(L/min)14.5 注文コード28864773 品番MHM-21NLR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,200
この商品は最大吐出量など5種類から選べます 他の種類を見る

接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。

電圧(V)充電式(DC9.6) 質量(kg)1.7 最大吐出量(L/min)14.5 最大揚程(m)1.3 本体寸法(長さL×高さH)(mm)185×1294 用途酸・アルカリ用液の移送に 材質(ホース)PVC 吐出口径20A 最大使用液温(℃)60 粘度(cP)40
注意
現在標準の赤色塗装のモーターケースが欠品しております。
入荷に時間がかかります為、代品(シルバー色塗装)のモーターケースにて出荷致しております。色の違いのみで製品の能力等に違いはございません。5月頃まで代品での出荷対応となります。
申し訳ございませんがご理解賜りますようお願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28864773 MHM-21NLR 50810945 LB-21L 充電式ケミカルハンディポンプ LB型 名東化工機 充電式ケミカルハンディポンプ LB型 名東化工機 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする