丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
クラフトバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
幅(mm)
330
高さ(mm)
440
注文コード
28864774
品番
90002100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルな未晒クラフト紙使用の手提袋。
用途
肩掛けタイプで持ち運びにとても便利です。幅広で容量も大きい為、多様なシーンで活躍します。マチ広タイプなので奥行きがある物も楽々入れられます。ちょっとした小物や文具・資料を入れるのに適した手提袋。縦長で容量も大きい為、多様なシーンで活躍します。
縦長で容量も大きい為、多様なシーンで活躍します。
付属品
底ボール入
材質
未晒クラフト
幅(mm)
330
色
茶
サイズ
大ロング
高さ(mm)
440
種類
手提げ袋
マチ(mm)
110
手紐
アクリル平紐
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。