名東化工機
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
材質(ホース)
PVC
注文コード
28864807
品番
MHM-316MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
接液部はSUS316/PTEE製を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
パイプ延長可能。
用途
アルカリ・溶剤用液の移送に
ホース長さ(m)
1
質量(kg)
2.5
最大吐出量(L/min)
30
材質(ホース)
PVC
最大揚程(m)
5
供給空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(NL/min)
500
吐出口径
20A
最大使用液温(℃)
60
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
118×695
粘度(cP)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28864807
MHM-316MA
66506670
AMH-316M
ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)
名東化工機
1台
¥
159,800
税込
¥
175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)