丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
ラミクラフトバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
幅(mm)
330
注文コード
28864817
品番
90003400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルな未晒クラフト紙使用の手提袋。内面ラミネートとプラハンドルで強度増。
用途
ちょっとした資料や文房具などを入れるのに適したサイズの手提袋。
付属品
底ボール入
材質
未晒クラフト
幅(mm)
330
色
茶
サイズ
中 ヨコ型
高さ(mm)
270
種類
手提げ袋
マチ(mm)
110
手紐
ハッピータック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。