丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
クラフトトートバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
幅(mm)
310(底165)
注文コード
28864860
品番
90006200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルな未晒クラフト紙使用の手提袋。舟底型でお洒落なシルエットです。
用途
お洒落小物を入れるのに適しています。
材質
未晒クラフト
形状
舟底型
幅(mm)
310(底165)
色
茶
サイズ
M
高さ(mm)
185
種類
手提げ袋
マチ(mm)
145
手紐
紙紐
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。