名東化工機
名東化工機の ドラム缶用ポンプ
名東化工機の 手動式ドラム缶用ポンプ
ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28864868
品番
MH-55N2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
使用液
塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム
材質(液体)
PP(ポリプロピレン)
最大吐出量(L/min)
48
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
185×958
質量(kg)
2.5
用途
酸・アルカリ用液の移送に
電圧(V)
単相100
材質(ホース)
PVC
最大揚程(m)
10
吐出口径
25A
最大使用液温(℃)
60
粘度(cP)
100