丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
オートバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
材質
晒クラフト
幅(mm)
260
注文コード
28864887
品番
90005100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
安価で丈夫な無地袋。
用途
業務用のサービス袋として最適です。
材質
晒クラフト
幅(mm)
260
色
白
高さ(mm)
320
種類
手提げ袋
サイズ(号)
2
マチ(mm)
100
手紐
PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。