オートバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) 材質晒クラフト 幅(mm)320 注文コード28864896 品番90005200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は材質・幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

安価で丈夫な無地袋。

用途業務用のサービス袋として最適です。 材質晒クラフト 幅(mm)320 高さ(mm)320 種類手提げ袋 サイズ(号)3 マチ(mm)110 手紐PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする