フレキホース

(140件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28864904 品番 150×3m
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。

呼び径150 材質アルミニウム 長さ(m)3(収縮時750mm) 用途一般的な空調アルミフレキダクト 内径(Φmm)約150 外径(Φmm)約158 最高使用温度(℃)140
注意
※圧縮梱包のため定尺でご利用出来ない場合があります。
※単品販売は特別運賃が発生しますが、箱販売は送料無料です。特別運賃は発生しません。※

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

「軽くて丈夫」「伸縮性・柔軟性あり」「使い易い」「収納し易い」「安い」
外側表面8波 28864895最小曲半径150mm 28864904最小曲半径22

柔らかいアルミ製のため、伸縮自在で、繰り返しに強い!
軽くて簡単に曲がるので壁や天井にも施工がしやすく、場所に合わせて簡単に調整と取り付けができます。
2本以上なら、価格が更にお得!

天井に、壁に
施工が楽(天井に、壁に)

伸縮性と柔軟性を兼ねるアルミホースなので、場所に合わせて簡単に調整と取付ができます。

カッターで簡単にカット
簡単にカット

カットして使えます。
※カット後は切り口が鋭利になるためアルミテープを巻いてください。

圧縮時(お届け時)750mm/開封・伸ばす 最大3m
運搬・収納し易い

商品が1:4の比率で圧縮してあるため、持ち運びもスムーズ。輸送や在庫も省スペースで経済的です。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
強度も申し分なく何より安定の安さ
(注文コード 28864895)
天井裏換気用配管

強度も申し分なく何より安定の安さ!!!
いつも助かっています。

使い易く仕上がりも良い
(注文コード 28864895)
換気扇のダクト

商品は使い易く、換気扇との繋ぎも丁度良く仕上がりも良かったです。

施工が楽で工事代も安くなる
(注文コード 28864895)
地方の戸建て住宅のレンジフード取替えに

政令指定都市内などでは使えませんが、地方のシロッコレンジフードの取替で使っています。
施工が楽で工事代も安くなるので、お客様も満足されています。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 140
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
室内換気

フレキブルなので取り回しはOKでした。
キズを付けると底から割れそうだったので慎重に取り付けました。

2026-02-10
用途:
排気のため
製造業

軽くて使い勝手が良いです。配送に時間がかかるのが難点です。

2025-11-06
用途:
切削時

作業時に火花が散っても解けることなく煙を吸ってくれるので非常にありがたい

2025-09-23
用途:
浴室換気

外径が106mmと他社のダクトホースより若干小さいのでVU100パイプの内側にピッタリ入ります、外側に被せるのは無理のようです。

1人が参考にしています
2025-05-07
用途:
換気扇のつなぎ
建設業・工事業

他社製品と遜色ありません。購入時に薄いフィルムでコーティングされているので、運搬時などにケガを防げて親切だと感じます。

2025-09-05
用途:
スポットクーラーの排気管延長
株式会社岸鋼興産 様 (サービス業)

アルミ製で軽くて排気管がピッタリ収まって延長できた。

2026-02-02
用途:
煙の排出
製造業

扱いやすく、値段もお手頃で良かったです。すぐ取り付けて使用しています。

2025-06-10
用途:
ダクト延長に

軽いし切断し易いんだけど、延ばすのに引っ張るとすぐへこんでしまう。
アルミだからとはいえ、3m延ばすのは至難の業だ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする