丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
LLバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
28864905
品番
90003000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
マチ広の無地紙袋
用途
マチ広サイズの業務用サービス袋として最適です。
材質
片艶クラフト
幅(mm)
350
色
白
高さ(mm)
430
種類
手提げ袋
マチ(mm)
230
手紐
PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。