丸玉工業
丸玉工業の 包装紙・防錆紙
丸玉工業の 小包用紙
宅配袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
材質
晒クラフト
マチ(mm)
110
注文コード
28864930
品番
90004000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・マチ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
両面テープ付で便利
用途
主に宅配便発送に使用します。
材質
晒クラフト
長さ(mm)
405
幅(mm)
330
色
白
サイズ
大
備考
ベロ部分に両面テープ付
表面
グロスPP貼り
マチ(mm)
110
ベロ部分(mm)
85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。