丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
キャリーバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
幅(mm)
330
色
青
注文コード
28864957
品番
90009202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
幅・色・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
無地で使いやすいビニールかぶせの紙袋
用途
主にビジネスシーンやフォーマルな場面で使用されます。
付属品
底ボール入
幅(mm)
330
色
青
サイズ
S
高さ(mm)
280
種類
手提げ袋
用紙
晒クラフト
外装
ビニール
マチ(mm)
110
手紐
PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。