ファイルボックス PP製 A4 ヨコ ハーフ ボックスファイル+

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 28864999 品番 FL-125BF-H(76000)
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

丈夫なPP製ボックスファイル「水濡れ、汚れに強い」「形が崩れにくい」「組み立てやすい」
ポリプロピレン製(PP)だから、水濡れや汚れに強く優れた耐久性。机上のファイルや書類収納、本棚へ整理収納する際に便利で、耐久性に優れているから、繰り返し使用でき経済的。
ボックス四隅に特殊折り加工を採用、組み立て直後から形がきれいで、女性でも軽い力でスッと簡単に組み立てられます。
長辺を折り返し、ダブルの溶着加工をしたことで強度がアップ、歪みや壊れに強い。
底面の折り方の工夫&底板付きで、たくさん入れても底抜けしにくいから持ち運びも安心。
組立て式だから、使わない時は折りたたんで場所をとらずにスマートに保管。
オフィスやご家庭、おしゃれな空間や学校でも、様々な場所で使いやすい落ち着いた色合いです。

サイズA4(ヨコ)ハーフ 寸法(縦×横)(mm)163×319 材質40%再生ポリプロピレン(PP) 付属品ラベル付き(片面)、底板付き ネイビー 背幅(mm)100 グリーン購入法適合

商品説明動画

【PLUS】ボックスファイル「PP box file + PPボックスファイル+」
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53890945
2024-07-07
用途:
使い捨て掃除用品のストック入れなど
その他業種

コロコロやワイパーといった掃除用品のストック入れに使っています。クリアを買ったので、一目で在庫量が分かり、買い忘れ、買い過ぎが防げ、また持ち手となる穴があるので持ちやすく、軽いので負担になりません。
コロコロや卓上クリーナー、除菌シートなどをひとまとめにして入れ、会議室にセットしたところ、こまめに掃除をするようになり、掃除も負担なく綺麗な状態が保たれ好評でした。

1人が参考にしています
対象商品:
28865008
2024-08-11
用途:
書類整理etc
卸売・小売業

量を入れると安定しますが、少量ですとやや安定に欠けます。

対象商品:
28864999
2024-03-21
用途:
事務所内 机の引き出しに

机の一番下の引き出しに仕切板がない(行方不明?)ため、高さの低いボックスファイルがほしくて探していたらこの商品を見つけました。分厚いファイルもあるため、高いと取りづらいので、ちょうどいいです。とても満足しています。

対象商品:
28864999
2024-01-15
用途:
材料の仕分け
ユタカ工業株式会社 様 (製造業)

思っているよりもしっかりしていて、とても使い勝手がいい

対象商品:
28865008
2019-04-09
用途:
本棚の整理に
その他業種

小冊子や小さな本等、高さが低めなので、まとめておくと、倒れず、見つけやすく取り出しやすいのでいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする