丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
キャリーバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
幅(mm)
380
色
茶
注文コード
28865027
品番
90009003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・色・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
無地で使いやすいビニールかぶせの紙袋
用途
主にビジネスシーンやフォーマルな場面で使用されます。
付属品
底ボール入
幅(mm)
380
色
茶
サイズ
L
高さ(mm)
510
種類
手提げ袋
用紙
晒クラフト
外装
ビニール
マチ(mm)
120
手紐
PP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。