丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
リバージュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
幅(mm)
235
高さ(mm)
320
注文コード
28865036
品番
90001101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・高さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいデザインとカラーバリエーション
用途
主にビジネスシーンやフォーマルな場面で使用されます。
付属品
底ボール入
材質
コート紙
幅(mm)
235
色
ベージュ
サイズ
キュート
高さ(mm)
320
種類
手提げ袋
表面
グロスPP貼り
マチ(mm)
100
手紐
アクリル丸紐