丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
リバージュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
28865045
品番
90001102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
使いやすいデザインとカラーバリエーション
用途
主にビジネスシーンやフォーマルな場面で使用されます。
付属品
底ボール入
材質
コート紙
幅(mm)
235
色
グレイ
サイズ
キュート
高さ(mm)
320
種類
手提げ袋
表面
グロスPP貼り
マチ(mm)
100
手紐
アクリル丸紐