リバージュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 幅(mm)235 高さ(mm)320 注文コード28865054 品番90001103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・高さなど17種類から選べます 他の種類を見る

使いやすいデザインとカラーバリエーション

用途主にビジネスシーンやフォーマルな場面で使用されます。 付属品底ボール入 材質コート紙 幅(mm)235 グリーン サイズキュート 高さ(mm)320 種類手提げ袋 表面グロスPP貼り マチ(mm)100 手紐アクリル丸紐

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする