丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
ミニデラックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
28865255
品番
90000309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
水に強く破れにくい、ビニールかぶせの紙袋
用途
ファッションアイテムとして多様なシーンで利用されます。
付属品
底ボール入
幅(mm)
330
高さ(mm)
320
種類
手提げ袋
番号
309
用紙
晒クラフト
外装
ビニール
マチ(mm)
110
手紐
PPスピンドル