シリコーン手袋 T-705

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード28865446 品番T-705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性の高いジャージ生地でフィット感アップ。シリコンゴムの特性により抜群のグリップ力と摩耗強度を発揮。手袋をはめる際に引っ張ったり、カラビナフックで保管できる便利なタグ付き。作業性、耐久性、フィット感、肌ざわりの良い手袋です。洗って使えるので清潔です。

サイズL 全長(cm)約21 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約9.5 手のひらまわり(cm)約19 材質手の甲:ポリエステル、手の平:シリコン エンジ 材質(すべり止め)ジャージ生地+シリコンゴム 機能耐久性・伸縮性・フィット感・耐摩耗性 入数(双)1 用途梱包、運搬、機械操作、レジャー、一般作業など。
注意
※本製品はフィット性を重視しております。装着時にきつく感じる場合はワンサイズ上をお試しください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28865437
2019-12-01
用途:
測量作業
建設業・工事業

女性にもピッタリのサイズ感です。掌のグリップも良いし、甲の生地も肌触りが良く夏でも快適にはめていられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする